Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0179 17 21 Grossisseur laiton nickelé G3/8xG1/2

  • ERIKS:11606152
  • Fabricant:0820099128009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,47 €/ Unitéhors TVA

11,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0179
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
3/8 mm
C2
1/2
E1
5.5 mm
E2
16 mm
F
24 mm
L
24 mm