Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0178 27 21 Réduction laiton nickelé G3/4xG1/2

  • ERIKS:23215900
  • Fabricant:0820099127835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,02 €/ Unitéhors TVA

12,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0178
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
3/4 mm
C2
1/2
E
7.5 mm
F
32 mm
L
13.5 mm