Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0169 13 17 Grossisseur laiton G1/4xG3/8

  • ERIKS:23215456
  • Fabricant:0820099126739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,34 €/ Unitéhors TVA

7,67 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0169
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/4 mm
C2
3/8
E1
7 mm
F
22 mm
L
19.5 mm