Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0169 10 13 Grossisseur laiton G1/8xG1/4

  • ERIKS:23215419
  • Fabricant:0820099126630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

4,39 €/ Unitéhors TVA

5,31 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0169
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/8 mm
C2
1/4
E1
5 mm
F
17 mm
L
16 mm