Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 27 17 39 Réduction laiton avec joint bi-matière G3/4xG3/8

  • ERIKS:23215895
  • Fabricant:0820099126432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,66 €/ Unitéhors TVA

12,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0168
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/8
E
12 mm
F
32 mm
H
9.5 mm