9,23 €/ Unitéhors TVA
11,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0168 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C1 | 3/4 mm |
C2 | 1/4 |
E | 11 mm |
F | 32 mm |
H | 12 mm |