Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 21 13 Réduction laiton G1/2xG1/4

  • ERIKS:23214204
  • Fabricant:0820099126098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

6,06 €/ Unitéhors TVA

7,33 €TVA incluse

121 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0168
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/2 mm
C2
1/4
E
11 mm
F
24 mm
H
10 mm