Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 17 13 39 Réduction laiton avec joint bi-matière G3/8xG1/4

  • ERIKS:23215498
  • Fabricant:0820099125961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0168
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
3/8 mm
C2
1/4
E
10 mm
F
19 mm
H
5 mm