Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 17 10 39 Réduction laiton avec joint bi-matière G3/8xG1/8

  • ERIKS:23215594
  • Fabricant:0820099125886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,35 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0168
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
3/8 mm
C2
1/8
E
10 mm
F
19 mm
H
5 mm