Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 13 19 39 Réduction laiton avec joint bi-matière G1/4xM5x0.8

  • ERIKS:23215893
  • Fabricant:0820099125800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0168
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (M)
Raccord 2 taille du Filetage
M 5x0.8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/4 mm
C2
M 5x0.8
E
8 mm
F
17 mm
H
5 mm