3,90 €/ Unitéhors TVA
4,72 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0168 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur (M) |
Raccord 2 taille du Filetage | M 5x0.8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | M 5x0.8 |
E | 7 mm |
F | 14 mm |
H | 6 mm |