Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0167 27 28 Adaptateur laiton R3/4xNPT3/4

  • ERIKS:23215891
  • Fabricant:0820099125541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,43 €/ Unitéhors TVA

24,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0167
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
F
32 mm
L
39.5 mm