Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0167 21 22 Adaptateur laiton R1/2xNPT1/2

  • ERIKS:23214797
  • Fabricant:0820099125503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,44 €/ Unitéhors TVA

18,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0167
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
F
27 mm
L
37.5 mm