Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0167 13 14 Adaptateur laiton R1/4xNPT1/4

  • ERIKS:23214795
  • Fabricant:0820099125435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,23 €/ Unitéhors TVA

8,75 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0167
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
F
17 mm
L
28.5 mm