Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0167 10 11 Adaptateur laiton R1/8xNPT1/8

  • ERIKS:23214794
  • Fabricant:0820099125404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,34 €/ Unitéhors TVA

7,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0167
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
F
14 mm
L
21 mm