Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 16 16 Douille annelée pour tuyau en plastique Ø16x13mm

  • ERIKS:11606136
  • Fabricant:0820099123431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,54 €/ Unitéhors TVA

18,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0165
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
16 mm
D1
16 mm
D2
13 mm
D3
13.7 mm
L
44 mm
L1
20 mm
T
11 mm