14,00 €/ Unitéhors TVA
16,94 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0165 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 15 mm |
Raccord 2 | 16 mm |
D1 | 15 mm |
D2 | 13 mm |
D3 | 13.7 mm |
L | 42.5 mm |
L1 | 20 mm |
T | 11 mm |