9,77 €/ Unitéhors TVA
11,82 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0165 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | 14 mm |
D1 | 12 mm |
D2 | 12 mm |
D3 | 12.7 mm |
L | 40.5 mm |
L1 | 20 mm |
T | 10 mm |