6,45 €/ Unitéhors TVA
7,80 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0165 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | 12 mm |
D1 | 12 mm |
D2 | 10 mm |
D3 | 10.7 mm |
L | 40.5 mm |
L1 | 20 mm |
T | 8 mm |