Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 10 14 Douille annelée pour tuyau en plastique Ø10x14mm

  • ERIKS:11606131
  • Fabricant:0820099123288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0165
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
14 mm
D1
10 mm
D2
12 mm
D3
12.7 mm
L
40.5 mm
L1
20 mm
T
8 mm