Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 08 10 Douille annelée pour tuyau en plastique Ø8x10mm

  • ERIKS:11606127
  • Fabricant:0820099123165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0165
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
10 mm
D1
8 mm
D2
8 mm
D3
8.4 mm
L
32.5 mm
L1
15 mm
T
6 mm