4,34 €/ Unitéhors TVA
5,25 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0165 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | 8 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
D3 | 6.4 mm |
L | 30 mm |
L1 | 15 mm |
T | 4 mm |