Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 06 06 Douille annelée pour tuyau en plastique Ø6x6mm

  • ERIKS:11606123
  • Fabricant:0820099123042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,29 €/ Unitéhors TVA

5,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0165
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
6 mm
D1
6 mm
D2
4 mm
D3
4.3 mm
L
30 mm
L1
15 mm
T
2 mm