Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 04 06 Douille annelée pour tuyau en plastique Ø4x6mm

  • ERIKS:11606121
  • Fabricant:0820099122984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,76 €/ Unitéhors TVA

4,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0165
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
4 mm
Raccord 2
6 mm
D1
4 mm
D2
4 mm
D3
4.3 mm
L
30 mm
L1
15 mm
T
2 mm