19,37 €/ Unitéhors TVA
23,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0164 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/4 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C1 | 3/4 mm |
C2 | 3/4 |
E | 16.5 mm |
F | 32 mm |
L | 38.5 mm |