Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0164 22 21 Adaptateur laiton NPT1/2xG1/2

  • ERIKS:23214962
  • Fabricant:0820099122922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

12,39 €/ Unitéhors TVA

14,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0164
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
15 mm
F
27 mm
L
36.5 mm