5,81 €/ Unitéhors TVA
7,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0163 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 3/8 |
F | 22 mm |
L | 21 mm |
3,27 €/ Unitéhors TVA
3,96 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026