Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0158 27 27 Té égal au centre laiton R3/4xG3/4

  • ERIKS:23215840
  • Fabricant:0820099122441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,88 €/ Unitéhors TVA

45,83 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0158
Matériau
Laiton
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
G
34
H
44 mm
J
27 mm
L/2
44 mm