Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0158 10 10 Té égal au centre laiton R1/8xG1/8

  • ERIKS:23215838
  • Fabricant:0820099122311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0158
Matériau
Laiton
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
7.5 mm
G
16.5
H
21.5 mm
J
12 mm
L/2
21.5 mm