4,67 €/ Unitéhors TVA
5,65 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0155 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C | G3/8 mm |
F | 22 mm |
L | 25 mm |