Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0155 10 10 Manchon laiton G1/8

  • ERIKS:23215451
  • Fabricant:0820099121826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0155
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
G1/8 mm
F
14 mm
L
17 mm