34,77 €/ Unitéhors TVA
42,07 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0152 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/4 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C | R3/4 mm |
H | 35.5 mm |
J | 23 mm |
L | 35.5 mm |