Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0152 17 17 Equerre égale laiton R3/8

  • ERIKS:23214655
  • Fabricant:0820099121680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,46 €/ Unitéhors TVA

18,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0152
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
R3/8 mm
H
26.5 mm
J
15 mm
L
26.5 mm