Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0152 13 13 Equerre égale laiton R1/4

  • ERIKS:23214654
  • Fabricant:0820099121659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,09 €/ Unitéhors TVA

11,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0152
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
R1/4 mm
H
25 mm
J
15 mm
L
25 mm