7,92 €/ Unitéhors TVA
9,58 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0152 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C | R1/8 mm |
H | 19.5 mm |
J | 10 mm |
L | 19.5 mm |