Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0151 34 34 39 Mamelon double avec joint bi-matière orientable laiton laiton G1

  • ERIKS:23215837
  • Fabricant:0820099121574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,33 €/ Unitéhors TVA

48,80 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0151
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -40 jusqu'à 100 °C
C
G1 mm
E
13.5 mm
F
41 mm
F1
41 mm
H
12.5 mm
H1
10.5 mm