Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0151 21 21 39 Mamelon double avec joint bi-matière orientable laiton laiton G1/2

  • ERIKS:23215835
  • Fabricant:0820099121512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,62 €/ Unitéhors TVA

14,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0151
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 100 °C
C
G1/2 mm
E
10.5 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
10 mm
H1
10 mm