Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0151 17 17 39 Mamelon double avec joint bi-matière orientable laiton laiton G3/8

  • ERIKS:23215834
  • Fabricant:0820099121482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,76 €/ Unitéhors TVA

13,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0151
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 100 °C
C
G3/8 mm
E
9.5 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
9 mm
H1
9 mm