8,30 €/ Unitéhors TVA
10,04 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0151 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 100 °C |
C | G1/4 mm |
E | 8.5 mm |
F | 17 mm |
F1 | 19 mm |
H | 6.5 mm |
H1 | 9 mm |