8,10 €/ Unitéhors TVA
9,80 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0151 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 100 °C |
C | G1/8 mm |
E | 7 mm |
F | 13 mm |
F1 | 14 mm |
H | 6 mm |
H1 | 6.5 mm |