38,25 €/ Unitéhors TVA
46,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0145 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C | G3/4 mm |
d2 | 16.5 mm |
G | 34 |
H | 47.5 mm |
J | 27 mm |
L/2 | 47.5 mm |