12,14 €/ Unitéhors TVA
14,69 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0145 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 150 °C |
Pression maximum de service | 250 bar |
C | G3/8 mm |
d2 | 11.5 mm |
G | 23.5 |
H | 31 mm |
J | 19 mm |
L/2 | 31 mm |