Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0144 27 27 Equerre laiton R3/4xG3/4

  • ERIKS:23215832
  • Fabricant:0820099120416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,64 €/ Unitéhors TVA

35,86 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0144
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
R3/4 mm
C2
G3/4
E
16.5 mm
G
34 mm
H
40 mm
J
27 mm
L
43.5 mm