Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0144 13 13 Equerre laiton R1/4xG1/4

  • ERIKS:23214197
  • Fabricant:0820099120300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,82 €/ Unitéhors TVA

9,46 €TVA incluse

334 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0144
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
G
18.5 mm
H
26 mm
J
15 mm
L
26.5 mm