Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0144 10 10 Equerre laiton R1/8xG1/8

  • ERIKS:11120084
  • Fabricant:0820099120270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0144
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
7.5 mm
G
16.5 mm
H
23 mm
J
12 mm
L
22.5 mm