Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0143 21 21 Equerre égale laiton G1/2

  • ERIKS:23215447
  • Fabricant:0820099120218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,21 €/ Unitéhors TVA

18,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0143
Matériau
Laiton
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
C
G1/2 mm
E
15 mm
G
28 mm
J
23 mm
L
34.5 mm