Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0136 10 21 douille 8mm-BSPT1/2 laiton

  • ERIKS:23215803
  • Fabricant:0820099117782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,25 €/ Unitéhors TVA

13,61 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0136
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Diamètre intérieur du tuyau
8.4 mm
Dimension nominale de/à
8
Ouverture de clé
22 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
D1
8 mm
D2
8.4 mm
F
22 mm
L
36 mm
L1
15 mm
T
6 mm