Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0136 06 17 douille 4mm-BSPT3/8 laiton

  • ERIKS:23215801
  • Fabricant:0820099117577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0136
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Diamètre intérieur du tuyau
4.3 mm
Dimension nominale de/à
4
Ouverture de clé
17 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
D1
4 mm
D2
4.3 mm
F
17 mm
L
31.5 mm
L1
15 mm
T
2 mm