Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0136 06 10 douille 4mm-BSPT1/8 laiton

  • ERIKS:23215800
  • Fabricant:0820099117508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0136
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Diamètre intérieur du tuyau
4.3 mm
Dimension nominale de/à
4
Ouverture de clé
10 mm
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression maximum de service
250 bar
D1
4 mm
D2
4.3 mm
F
10 mm
L
26.5 mm
L1
15 mm
T
2 mm