32,75 €/ Unitéhors TVA
39,63 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0128 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 22 mm |
Raccord 2 | 1" BSPP(G) |
C | G1 |
D | 22 mm |
E | 16.5 mm |
F | 41 mm |
H | 38 mm |